Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=40

  • ERIKS:23549065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,03 €/ Stückexkl. MwSt

42,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
105 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
100 mm
Anzahl Zähne
40
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
105 mm
Dm
70 mm
Dp
100 mm