Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=37

  • ERIKS:23549050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,29 €/ Stückexkl. MwSt

35,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
97.5 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
92.5 mm
Anzahl Zähne
37
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
16 mm
De
97.5 mm
Dm
60 mm
Dp
92.5 mm