Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=35

  • ERIKS:23549038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,03 €/ Stückexkl. MwSt

32,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
92.5 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
87.5 mm
Anzahl Zähne
35
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
16 mm
De
92.5 mm
Dm
60 mm
Dp
87.5 mm