Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=34

  • ERIKS:13246346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,20 €/ Stückexkl. MwSt

21,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
90 mm
Nabendurchmesser
55 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
85 mm
Anzahl Zähne
34
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
16 mm
De
90 mm
Dm
55 mm
Dp
85 mm