Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=30

  • ERIKS:23206574
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,59 €/ Stückexkl. MwSt

18,24 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
80 mm
Nabendurchmesser
55 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
75 mm
Anzahl Zähne
30
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
16 mm
De
80 mm
Dm
55 mm
Dp
75 mm