Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=28

  • ERIKS:24210090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,94 €/ Stückexkl. MwSt

16,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
75 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
70 mm
Anzahl Zähne
28
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
14 mm
De
75 mm
Dm
50 mm
Dp
70 mm