Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=27

  • ERIKS:23548985
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,71 €/ Stückexkl. MwSt

24,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
72.5 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
67.5 mm
Anzahl Zähne
27
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
14 mm
De
72.5 mm
Dm
50 mm
Dp
67.5 mm