Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=26

  • ERIKS:13246343
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,19 €/ Stückexkl. MwSt

14,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
70 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
65 mm
Anzahl Zähne
26
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
14 mm
De
70 mm
Dm
50 mm
Dp
65 mm