Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=22

  • ERIKS:24212231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,08 €/ Stückexkl. MwSt

11,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
60 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
55 mm
Anzahl Zähne
22
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
14 mm
De
60 mm
Dm
45 mm
Dp
55 mm