Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=19

  • ERIKS:23548921
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,51 €/ Stückexkl. MwSt

14,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
52.5 mm
Nabendurchmesser
35 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
47.5 mm
Anzahl Zähne
19
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
12 mm
De
52.5 mm
Dm
35 mm
Dp
47.5 mm