7,44 €/ Stückexkl. MwSt
8,70 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2.5 |
Typ | 2.5 |
Außendurchmesser | 50 mm |
Nabendurchmesser | 35 mm |
Vorbohrung | 12 mm |
Lochkreis | 45 mm |
Anzahl Zähne | 18 |
Zahnbreite | 25 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 40 mm |
A | 40 mm |
B | 25 mm |
D1 | 12 mm |
De | 50 mm |
Dm | 35 mm |
Dp | 45 mm |