Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=16

  • ERIKS:23548897
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,68 €/ Stückexkl. MwSt

12,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
45 mm
Nabendurchmesser
32 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
40 mm
Anzahl Zähne
16
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
12 mm
De
45 mm
Dm
32 mm
Dp
40 mm