Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=12

  • ERIKS:23206582
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,00 €/ Stückexkl. MwSt

4,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
35 mm
Nabendurchmesser
22 mm
Vorbohrung
10 mm
Lochkreis
30 mm
Anzahl Zähne
12
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
10 mm
De
35 mm
Dm
22 mm
Dp
30 mm