Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=70

  • ERIKS:24208835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,76 €/ Stückexkl. MwSt

12,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
72 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Lochkreis
70 mm
Anzahl Zähne
70
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
72 mm
Dm
50 mm
Dp
70 mm