Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=69

  • ERIKS:13246282
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,55 €/ Stückexkl. MwSt

12,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
71 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Lochkreis
69 mm
Anzahl Zähne
69
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
71 mm
Dm
50 mm
Dp
69 mm