Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=68

  • ERIKS:23549177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,29 €/ Stückexkl. MwSt

17,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
70 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
68 mm
Anzahl Zähne
68
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm