Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=67

  • ERIKS:13246279
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,37 €/ Stückexkl. MwSt

12,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
69 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Lochkreis
67 mm
Anzahl Zähne
67
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
69 mm
Dm
50 mm
Dp
67 mm