Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=66

  • ERIKS:23549171
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,98 €/ Stückexkl. MwSt

17,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
68 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
66 mm
Anzahl Zähne
66
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm