Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=65

  • ERIKS:23549168
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,81 €/ Stückexkl. MwSt

17,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
67 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
65 mm
Anzahl Zähne
65
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm