14,52 €/ Stückexkl. MwSt
16,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1 |
Typ | 1 |
Außendurchmesser | 66 mm |
Nabendurchmesser | 50 mm |
Vorbohrung | 12 mm |
Lochkreis | 64 mm |
Anzahl Zähne | 64 |
Zahnbreite | 15 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 25 mm |