Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=62

  • ERIKS:13246274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,33 €/ Stückexkl. MwSt

10,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
64 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Lochkreis
62 mm
Anzahl Zähne
62
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
64 mm
Dm
50 mm
Dp
62 mm