Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=61

  • ERIKS:13246273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,65 €/ Stückexkl. MwSt

10,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
63 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Lochkreis
61 mm
Anzahl Zähne
61
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
63 mm
Dm
50 mm
Dp
61 mm