Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=59

  • ERIKS:23549148
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,72 €/ Stückexkl. MwSt

16,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
61 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
59 mm
Anzahl Zähne
59
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm