Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=58

  • ERIKS:13246270
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,33 €/ Stückexkl. MwSt

9,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
60 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Lochkreis
58 mm
Anzahl Zähne
58
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
60 mm
Dm
40 mm
Dp
58 mm