11,77 €/ Stückexkl. MwSt
13,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1 |
Typ | 1 |
Außendurchmesser | 59 mm |
Nabendurchmesser | 40 mm |
Vorbohrung | 12 mm |
Lochkreis | 57 mm |
Anzahl Zähne | 57 |
Zahnbreite | 15 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 25 mm |