Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=57

  • ERIKS:13246269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,26 €/ Stückexkl. MwSt

9,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
59 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Lochkreis
57 mm
Anzahl Zähne
57
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
59 mm
Dm
40 mm
Dp
57 mm