Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=56

  • ERIKS:23549136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,70 €/ Stückexkl. MwSt

13,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
58 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
56 mm
Anzahl Zähne
56
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm