Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=54

  • ERIKS:13246267
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,51 €/ Stückexkl. MwSt

8,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
56 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Lochkreis
54 mm
Anzahl Zähne
54
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
56 mm
Dm
40 mm
Dp
54 mm