Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=51

  • ERIKS:23549116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,96 €/ Stückexkl. MwSt

12,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
53 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
51 mm
Anzahl Zähne
51
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm