Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=51

  • ERIKS:13246265
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,83 €/ Stückexkl. MwSt

7,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
53 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Lochkreis
51 mm
Anzahl Zähne
51
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
53 mm
Dm
40 mm
Dp
51 mm