Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=50

  • ERIKS:24207947
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,58 €/ Stückexkl. MwSt

7,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
52 mm
Nabendurchmesser
30 mm
Lochkreis
50 mm
Anzahl Zähne
50
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
52 mm
Dm
30 mm
Dp
50 mm