10,55 €/ Stückexkl. MwSt
12,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1 |
Typ | 1 |
Außendurchmesser | 51 mm |
Nabendurchmesser | 30 mm |
Vorbohrung | 10 mm |
Lochkreis | 49 mm |
Anzahl Zähne | 49 |
Zahnbreite | 15 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 25 mm |