Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=47

  • ERIKS:13246263
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,44 €/ Stückexkl. MwSt

7,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
49 mm
Nabendurchmesser
30 mm
Lochkreis
47 mm
Anzahl Zähne
47
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
49 mm
Dm
30 mm
Dp
47 mm