5,90 €/ Stückexkl. MwSt
6,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1 |
Typ | 1 |
Außendurchmesser | 48 mm |
Nabendurchmesser | 30 mm |
Lochkreis | 46 mm |
Anzahl Zähne | 46 |
Zahnbreite | 15 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 25 mm |
A | 25 mm |
B | 15 mm |
D1 | 10 mm |
De | 48 mm |
Dm | 30 mm |
Dp | 46 mm |