Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=43

  • ERIKS:23549077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,59 €/ Stückexkl. MwSt

11,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
45 mm
Nabendurchmesser
30 mm
Vorbohrung
10 mm
Lochkreis
43 mm
Anzahl Zähne
43
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm