Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=38

  • ERIKS:23549052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,41 €/ Stückexkl. MwSt

9,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
40 mm
Nabendurchmesser
25 mm
Vorbohrung
10 mm
Lochkreis
38 mm
Anzahl Zähne
38
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm