Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=36

  • ERIKS:24202589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,19 €/ Stückexkl. MwSt

4,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
38 mm
Nabendurchmesser
25 mm
Lochkreis
36 mm
Anzahl Zähne
36
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
38 mm
Dm
25 mm
Dp
36 mm