Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=35

  • ERIKS:23549035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,85 €/ Stückexkl. MwSt

8,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
37 mm
Nabendurchmesser
25 mm
Vorbohrung
10 mm
Lochkreis
35 mm
Anzahl Zähne
35
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm