Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=29

  • ERIKS:23548997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,55 €/ Stückexkl. MwSt

7,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
31 mm
Nabendurchmesser
20 mm
Vorbohrung
10 mm
Lochkreis
29 mm
Anzahl Zähne
29
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm