Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=29

  • ERIKS:13246251
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,50 €/ Stückexkl. MwSt

4,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
31 mm
Nabendurchmesser
20 mm
Lochkreis
29 mm
Anzahl Zähne
29
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
31 mm
Dm
20 mm
Dp
29 mm