Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=26

  • ERIKS:13246249
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,04 €/ Stückexkl. MwSt

3,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
28 mm
Nabendurchmesser
20 mm
Lochkreis
26 mm
Anzahl Zähne
26
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
28 mm
Dm
20 mm
Dp
26 mm