2,68 €/ Stückexkl. MwSt
3,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1 |
Typ | 1 |
Außendurchmesser | 26 mm |
Nabendurchmesser | 20 mm |
Lochkreis | 24 mm |
Anzahl Zähne | 24 |
Zahnbreite | 15 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 25 mm |
A | 25 mm |
B | 15 mm |
D1 | 10 mm |
De | 26 mm |
Dm | 20 mm |
Dp | 24 mm |