Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=23

  • ERIKS:23548950
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,14 €/ Stückexkl. MwSt

6,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
25 mm
Nabendurchmesser
18 mm
Vorbohrung
8 mm
Lochkreis
23 mm
Anzahl Zähne
23
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm