5,06 €/ Stückexkl. MwSt
5,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1 |
Typ | 1 |
Außendurchmesser | 24 mm |
Nabendurchmesser | 18 mm |
Vorbohrung | 8 mm |
Lochkreis | 22 mm |
Anzahl Zähne | 22 |
Zahnbreite | 15 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 25 mm |