Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=20

  • ERIKS:23548926
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,88 €/ Stückexkl. MwSt

5,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
22 mm
Nabendurchmesser
16 mm
Vorbohrung
8 mm
Lochkreis
20 mm
Anzahl Zähne
20
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm