Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=19

  • ERIKS:23548918
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,73 €/ Stückexkl. MwSt

5,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
21 mm
Nabendurchmesser
15 mm
Vorbohrung
8 mm
Lochkreis
19 mm
Anzahl Zähne
19
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm