Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=18

  • ERIKS:23548910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,65 €/ Stückexkl. MwSt

5,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
20 mm
Nabendurchmesser
15 mm
Vorbohrung
8 mm
Lochkreis
18 mm
Anzahl Zähne
18
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm