Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=15

  • ERIKS:23548886
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,24 €/ Stückexkl. MwSt

4,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
17 mm
Nabendurchmesser
12 mm
Vorbohrung
6 mm
Lochkreis
15 mm
Anzahl Zähne
15
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm