Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=14

  • ERIKS:23548878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,15 €/ Stückexkl. MwSt

4,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
16 mm
Nabendurchmesser
11 mm
Vorbohrung
6 mm
Lochkreis
14 mm
Anzahl Zähne
14
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm