Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=14

  • ERIKS:13246246
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,29 €/ Stückexkl. MwSt

2,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
16 mm
Nabendurchmesser
11 mm
Lochkreis
14 mm
Anzahl Zähne
14
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
De
16 mm
Dm
11 mm
Dp
14 mm